« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV3 - Longueur 150m - Ø 9 mm -
Fabricant : Cable Equipements
Réf. fabricant : FV3-09-150
Référence Sonepar : 00266190212
EAN : 3701511902124
Description
SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV3 - Longueur 150m - Ø 9 mm - Dans dévidoir Ø 1000mm en acier peint - 2 roues Ø 100mm - Embout fileté M10 à chaque extrémité - A l'avant, tête à double fonction