Tire-fils et accessoires

Trier par
Afficher
346 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Tire-fils CableScout+ Luxe photo du produit
Selon l'agence
x   1  
Cable Scout Cam photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 897-90060
  • Cable Scout Cam

  • Caméra endoscopique Cable Scout Cam avec portée de 10 mètres
Selon l'agence
x   1   unité
Aiguille SUNNY FV2 - 100m - Ø6 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : FV2-06-100
  • Aiguille SUNNY FV2 - 100m - Ø6

  • SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV2 - Longueur 100m - Ø 6 mm -
Sur commande
x   1   unité
Aiguille SUNNY FV2 - 60m - Ø6 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : FV2-06-060
  • Aiguille SUNNY FV2 - 60m - Ø6

  • SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV2 - Longueur 60m - Ø 6 mm -
Sur commande
x   1   unité
Chaussette VRD Ø 40-50mm photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : CHV4050A60
  • Chaussette VRD Ø 40-50mm

  • Chaussette de tirage - Usage VRD - Pour câble Ø 40 à 50 mm - Acier galvanisé -
Sur commande
x   1   unité
Chaussette VRD Ø 20-30mm photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : CHV2030A60
  • Chaussette VRD Ø 20-30mm

  • Chaussette de tirage - Usage VRD - Pour câble Ø 20 à 30 mm - Acier galvanisé -
Sur commande
x   1   unité
TIRE-FILS photo du produit
  • Fabricant : MILWAUKEE
  • Réf. fabricant : 4932472119
  • TIRE-FILS

  • TIRE-FILS NYLON
Sur commande
x   1   unité
Tirecables type T, D=38mm photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : 50305646
  • Tirecables type T, D=38mm

  • Tire-cables court en acier galvanise double maille, oeillet flexible D= 26-38mm
Sur commande
x   1   unité
Chaussette VRD Ø 30-40mm photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : CHV3040A60
  • Chaussette VRD Ø 30-40mm

  • Chaussette de tirage - Usage VRD - Pour câble Ø 30 à 40 mm - Acier galvanisé -
Sur commande
x   1   unité
CS+ paire tiges souples WH 1M photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 897-90005
  • CS+ paire tiges souples WH 1M

  • Tire-fils CableScout+, paire de tiges blanches souples 1Mx4
Sur commande
x   1  
Tire fils fibre verre 6x80m photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : 52055327
  • Tire fils fibre verre 6x80m

  • Tire fils en fibre de verre avec touret dimensions: 6mm - longueur: 80m
Sur commande
x   1   unité
Aiguille SUNNY FV2 - 80m Ø6 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : FV2-06-080
  • Aiguille SUNNY FV2 - 80m Ø6

  • SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV2 - Longueur 80m - Ø 6 mm -
Sur commande
x   1   unité