« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Cable Equipements - FV456-MAN16 - Manille Ø de l'axe 16 mm
Manille avec boulon lisse, type B - Ø de l'axe 16mm -
Fabricant : Cable Equipements
Réf. fabricant : FV456-MAN16
Référence Sonepar : 00266190186
EAN : 3701511901868
Description
Manille avec boulon lisse, type B - Ø de l'axe 16mm -Ø du corps 13mm - Largeur intérieure 21mm - Vis tête plate -Acier galvanisé - Poids 360g - Force maxi 10,0kN