« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Cable Equipements - FV456-MAN20 - Manille Ø de l'axe 20 mm
Manille avec boulon lisse, type B - Ø de l'axe 20mm -
Fabricant : Cable Equipements
Réf. fabricant : FV456-MAN20
Référence Sonepar : 00266190185
EAN : 3701511901851
Description
Manille avec boulon lisse, type B - Ø de l'axe 20mm -Ø du corps 17mm - Largeur intérieure 27mm - Vis tête plate -Acier galvanisé - Poids 750g - Force maxi 16,0kN