• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - FV456-MAN22 - Manille Ø de l'axe 22 mm

  • Manille avec boulon lisse, type B - Ø de l'axe 22mm -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : FV456-MAN22
    • Référence Sonepar : 00266190184
    • EAN : 3701511901844
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Manille avec boulon lisse, type B - Ø de l'axe 22mm -Ø du corps 19mm - Largeur intérieure 30mm - Vis tête plate -Acier galvanisé - Poids 1000g - Force maxi 20,0kN