« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Cable Equipements - FV456-MAN36 - Manille Ø de l'axe 36 mm
Manille avec boulon lisse, type B - Ø de l'axe 36mm -
Fabricant : Cable Equipements
Réf. fabricant : FV456-MAN36
Référence Sonepar : 00266190183
EAN : 3701511901837
Description
Manille avec boulon lisse, type B - Ø de l'axe 36mm -Ø du corps 30mm - Largeur intérieure 47mm - Vis tête plate -Acier galvanisé - Poids 4000g - Force maxi 0,0kN