« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV5 - Longueur 120m - Ø 9 mm -
Fabricant : Cable Equipements
Réf. fabricant : FV5-09-120
Référence Sonepar : 00266190166
EAN : 3701511901660
Description
SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV5 - Longueur 120m - Ø 9 mm - Dans dévidoir en acier galvanisé Ø 750 mm - 2 roues - Frein intégré - Livrée avec un embout fileté M12 à chaque extrémité,