« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV5 - Longueur 150m - Ø 9 mm -
Fabricant : Cable Equipements
Réf. fabricant : FV5-09-150
Référence Sonepar : 00266190165
EAN : 3701511901653
Description
SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV5 - Longueur 150m - Ø 9 mm - Dans dévidoir en acier galvanisé Ø 750 mm - 2 roues - Frein intégré - Livrée avec un embout fileté M12 à chaque extrémité,