• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - WEXPERT-P430 - WALLY EXPERT polyester Ø3-30m

  • WALLY EXPERT : Aiguille de tirage en POLYESTER TORSADE Ø4mm longueur 30m dans
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : WEXPERT-P430
    • Référence Sonepar : 00266190737
    • EAN : 3701511907372
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

WALLY EXPERT : Aiguille de tirage en POLYESTER TORSADE Ø4mm longueur 30m danscarter - D'un côté, embout M5 et tête de guidage flexible M5 diamètre 7mm hauteperformance - De l'autre côté, embout M5 et oeillet - 2 oeillets M5 supp -

•Les Atouts de la gamme:

Aiguille de tirage haute performance en polyester torsadé - Ø4 mm - Longueur 30 m