• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

CAE Data - IP7000RX - RECEPTEUR 1 x HDMI OU VGA VIA

  • Re?cepteur 1 x HDMI ou VGA via IP - 4K 4:2:0 60Hz ou 4K 4:4:4 30Hz
    • Fabricant : CAE Data
    • Réf. fabricant : IP7000RX
    • Référence Sonepar : 00049015235
    • EAN : 3660830152354
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RECEPTEUR 1 x HDMI OU VGA VIA 4:2:0 60Hz OU 4:4:4 30Hz