« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
CAE Data - PUV1510RX - RECEPTEUR 1 X HDMI VIA HDBASET
Re?cepteur 1 x HDMI via HDBaseT - 4K 4:2:0 60Hz ou 4K 4:4:4 24Hz
Fabricant : CAE Data
Réf. fabricant : PUV1510RX
Référence Sonepar : 00049015249
EAN : 3660830152491
Description
RECEPTEUR 1 X HDMI VIA HDBASET 4:2:0 60HZ OU 4K 4:4:4 24HZ