• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

CAE Data - PUV1650RX - RECEPTEUR VIA HDBASET - 4K

  • Re?cepteur via HDBaseT - 4K UHD 4:2:0 60Hz ou 4K UHD 4:4:4 30Hz
    • Fabricant : CAE Data
    • Réf. fabricant : PUV1650RX
    • Référence Sonepar : 00049015263
    • EAN : 3660830152637
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RECEPTEUR VIA HDBASET - 4K 4K UHD 4:2:0 60HZ OU 4K UHD 4: