• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 001FROG-AV - FROG irréversible 230V Rap

  • FROG irréversible 230V Rap
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 001FROG-AV
    • Référence Sonepar : 00061001105
    • EAN : 8050456009265
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Motoréducteur FROG rapide irréversible en 230V jusqu'à 1,3m par vantail

•Les Atouts de la gamme:

La gamme FROG est la solution enterrée pour portails battants avec vantaux jusqu'à 3,5 m de long. Mouvement électromécanique régulier, entretien périodique réduit. Des leviers spécifiques sont disponibles pour une rotation des vantaux jusqu'à 180° et pour gérer au mieux les espaces. La caisse de fondation en acier inoxydable avec traitement anti-rouille et traitement cataphorèse rend le produit très étanche.