Entraînement de portail à vantaux

Trier par
Afficher
252 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Kit battant à bras 2,4m/250Kg photo du produit
  • Fabricant : Nice
  • Réf. fabricant : HOPPBDKCE
  • Kit battant à bras 2,4m/250Kg

  • Kit portail battant jusqu'à 2,4m et 250Kg par vantail, usage résidentiel
En stock
x   1   unité
Système complet FAST70 en 24V photo du produit
En stock
x   1   unité
Système complet FAST70 en 230V photo du produit
En stock
x   1   unité
KIT KRONO Complet photo du produit
  • Fabricant : Came
  • Réf. fabricant : 001U-1641
  • KIT KRONO Complet

  • Système complet verin KRONO 3m 230V 2 moteurs
En stock
x   1   unité
Kit ATS 24V portail bat. 3m photo du produit
En stock
x   1   unité
handy kit 24v photo du produit
  • Fabricant : Faac
  • Réf. fabricant : 105998144
  • handy kit 24v

  • handy kit 24v - pour portail battant, jusqu'a 2,7 m avec electro-serrure
En stock
x   1   unité
AXI2500K04 kit AXI 24V carter photo du produit
En stock
x   1   unité
Kit VIRGO SMART BT B photo du produit
  • Fabricant : Automatismes BFT
  • Réf. fabricant : R930155-00003
  • Kit VIRGO SMART BT B

  • Kit pro FRA motorisation portail battant bras artic.VIRGO SMART BT B
Sur commande
x   1   unité
Kit  OEM en 24V Bras articulé photo du produit
En stock
x   1   unité
Kit PRO IGEA ULTRA BT photo du produit
  • Fabricant : Automatismes BFT
  • Réf. fabricant : R935378-00002
  • Kit PRO IGEA ULTRA BT

  • Kit pro FRA motorisation portail battant bras articulé IGEA ULTRA BT
Sur commande
x   1   unité
Kit FERNI 4m 24V avec encodeur photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FROG irréversible 230V photo du produit
Sur commande
x   1   unité