• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 001KR512S - KRONO5 irréversib G rapide FDC

  • Motoréducteur KRONO irréversible 230V 5m SX - 2FDC rapide
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 001KR512S
    • Référence Sonepar : 00061003238
    • EAN : 8050456011824
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Motoréducteur KRONO rapide irréversible gauche avec fins de course pour vantaux jusqu'à 5m

•Les Atouts de l'article:

Motoréducteur KRONO rapide irréversible gauche avec fins de course pour vantaux jusqu'à 5m

•Les Atouts de la gamme:

La gamme KRONO est disponible en trois versions (possibilité également de version droite et gauche) et s'applique sur des portails battants d'une largeur allant jusqu'à 3 et 5 m par vantail.Entièrement réalisé en aluminium, il garantit robustesse et longue durée de vie.Poignée de déverrouillage d'urgence incorporée.

Documentation

Fréquemment dans le même panier