Description
Automatisme FTX irréversible pour portails battants jusqu'à 2m par vantail. Cote C=150mm max
•Les Atouts de l'article:
Motoréducteur irréversible en 24V testé selon les normes EN 12453 - EN 12445, avec bras de trnasmission articulé pour portails battants jusqu'à 2m par vantail et Cote C max = 150mm.
•Les Atouts de la gamme:
Automatisme FAST FTX pour portails battants jusqu'à 2m par vantail. Solution idéale pour les applications de type résidentiel ou collectif sur piliers de petites et moyennes dimensions. Levier de déblocage pratique pour l'ouverture manuelle du portail. Possibilité de fonctionnement de secours en cas de panne de courant.Autodiagnostic des dispositifs de sécurité filaires ou sans fil. Carte électronique avec borniers séparés et afficheur pour faciliter les phases de mise en service et de diagnostic.
•Les Atouts de l'article:
Motoréducteur irréversible en 24V testé selon les normes EN 12453 - EN 12445, avec bras de trnasmission articulé pour portails battants jusqu'à 2m par vantail et Cote C max = 150mm.
•Les Atouts de la gamme:
Automatisme FAST FTX pour portails battants jusqu'à 2m par vantail. Solution idéale pour les applications de type résidentiel ou collectif sur piliers de petites et moyennes dimensions. Levier de déblocage pratique pour l'ouverture manuelle du portail. Possibilité de fonctionnement de secours en cas de panne de courant.Autodiagnostic des dispositifs de sécurité filaires ou sans fil. Carte électronique avec borniers séparés et afficheur pour faciliter les phases de mise en service et de diagnostic.