• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 801MB-0080 - Automatisme FTL 24V

  • Automatisme FTL irréversible en 24V
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 801MB-0080
    • Référence Sonepar : 00061606752
    • EAN : 8050456067524
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FTL20DGC - Automatisme FTL irréversible en 24V portails battants

•Les Atouts de l'article:

Automatisme irréversible avec motoréducteur en 24VDC testé selon les normes EN 12453 - EN 12445, avec carte électronique à configuration par micro-interrupteur, décodage radio incorporé et bras de transmission articulé pour portails battants jusqu'à 2m par vantail.

•Les Atouts de la gamme:

FAST FTL, solution idéale pour les applications de type résidentiel ou collectif. Automatisme avec contrôle du mouvement par encodeur. Levier de déblocage pratique pour l'ouverture manuelle. Autodiagnostic des dispositifs de sécurité filaires. Décodage rolling code intégré.