• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 801MB-0100 - Motoréducteur en 24V

  • Motoréducteur FAST70 irréversible en 24V
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 801MB-0100
    • Référence Sonepar : 00061606746
    • EAN : 8050456067463
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FST23DLS - Motoréducteur FAST70 irréversible en 24V portails battants

•Les Atouts de la gamme:

FAST 70 est indiqué dans les applications pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail et jusqu'à 200 mm entre le pivot du portail et le mur de fixation du moteur. Le levier de déblocage permet l'ouverture du portail en cas de panne d'électricité.Les versions en 24V DC de Fast sont conformes aux Normes Européennes EN 12 445 et EN 12 453 en matière de force d'impact. Un circuit éléctronique permet l'arrêt ou l'inversion du mouvement, en cas de contact avec d'éventuels obstacles.