• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 801MP-0040 - AXI25 irréversible en 24V

  • AXI25 irréversible en 24V
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 801MP-0040
    • Référence Sonepar : 00061606708
    • EAN : 8050456067081
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AXI25DGS - Motoréducteur AXI irréversible en 24V portails battants

•Les Atouts de l'article:

Motoréducteur AXI en 24VDC testés selon les normes EN 12453 et EN 12445. Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails battants jusqu'à 2,5m par vantail. Coloris gris RAL7024

•Les Atouts de la gamme:

Axi, un moteur en 24V au design innovant qui combine des solutions techniques de pointe et de l'électronique sans précédent, pour portails battants jusqu'à 2,5m ou 300kg par vantail. Mouvements linéaires avec ralentissements constants. Le module passerelle CONNECT GW permet à l'automatisme de se connecter au réseau GSM, WiFi ou LAN et d'être totalement géré à distance grâce à la technologie de cloud.