• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 801MP-0050 - ATS30AGS ATS 230V 3m irr

  • ATS30AGS ATS 230V 3m irr
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 801MP-0050
    • Référence Sonepar : 00061608281
    • EAN : 8050456082817
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ATS30AGS Moteur télescopique ATS 230V 3m

•Les Atouts de l'article:

ATS est la motorisation pour portails battants qui peut-être installée dans toutes les conditions, même sur les poteaux de grandes dimensions.• SOLUTION UNIVERSELLE pour des installations sur des poteaux avec une cote C jusqu'à 200mm• MOTEUR TELESCOPIQUE ROBUSTE composé d'aluminium et d'acier• POLYVALENT ET FIABLE avec les versions 230V AC et 24V DC• GESTION PARFAITE DES RALENTISSEMENTS et de la détection des obstacles grâce aux encodeurs• MOUVEMENT SILENCIEUX ET FLUIDE grâce à la réduction conique• DESIGN MODERNE et forme effilée grâce au moto-réducteur axial

•Les Atouts de la gamme:

La gamme ATS est la gamme de motorisation pour portails battants jusqu'à 3 ou 5 mètres. C'est la solution universelle pour des installations sur des poteaux avec une cote C jusqu'à 200mm. Son moteur télescopique est composé d'aluminium et d'acier. Les moteurs sont disponibles en version 230VAC et 24VDC, avec gestion des ralentissements par encodeur et un mouvement silencieux.