• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 801MP-0090 - ATS30AGR ATS 230V 3m irr + dev

  • ATS30AGR ATS 230V 3m irr + dev
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 801MP-0090
    • Référence Sonepar : 00061608300
    • EAN : 8050456083005
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ATS30AGR Moteur télescopique ATS 230V 3m

•Les Atouts de l'article:

ATS30AGR - Moteur télescopique en 230V irréversible pour portail battant avec Cote C jusqu'à 200mm, équipé de série avec le système de déverrouillage par câble. Possibilité d'installation avec armoire de contrôle comprenant la broche Came Connect. Pour portails jusqu'à 3m de vantail et 400kg. RAL 7024

•Les Atouts de la gamme:

La gamme ATS est la gamme de motorisation pour portails battants jusqu'à 3 ou 5 mètres. C'est la solution universelle pour des installations sur des poteaux avec une cote C jusqu'à 200mm. Son moteur télescopique est composé d'aluminium et d'acier. Les moteurs sont disponibles en version 230VAC et 24VDC, avec gestion des ralentissements par encodeur et un mouvement silencieux.