• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 8K01MB-015 - Kit STYLO 1,8m 24V

  • Kit Articulé STYLO 1,8m 24V irréversible encodeur ZLXM
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 8K01MB-015
    • Référence Sonepar : 00061608648
    • EAN : 8050456086488
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit articulé STYLO 1,8m 24V encodeur irréversible avec armoire ZLXM - Fréquence 433 MHz

•Les Atouts de l'article:

Composition du Kit :001STYLO-ME : Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails jusqu’à 1,8 m par vantail, pour le kit 8K01MB-015. (2)801QA-0050 : Armoire de commande multifonctions ZLX24MA, avec afficheur de programmation et de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 entrées de sécurité. (1)001STYLO-BS : Bras articulé de transmission. (2)806TS-0270 Émetteur rolling code 4 canaux. (1)001AF43s Carte radio fréquence embrochable en 433,92 MHz (1)001DIR10 Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m. (1)806LA-0030 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole jaune et antenne intégrée. (1)806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX. (1)Plaque portail. 1

•Les Atouts de la gamme:

Gamme STYLO pour portails battants jusqu'à 1,8m par vantail ou 100 kg. Montage pratique et rapide qui ne requiert aucune intervention structurelle sur le portail. Prenant très peu de place, Stylo est très polyvalent et s'adapte à la plupart des portails de petites et moyennes dimensions : il s'installe rapidement sur les piliers les plus étroits sans demander aucun ouvrage de maçonnerie. Technologie EN Tested pour faciliter la certification de l'installation conforme aux Normes Européennes.