• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 8K40CF-012 - Kit Audio PERLA 2fils CONV

  • PECLCKIT SA - Kit Audio PERLA 2fils 250m Convertisseur
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 8K40CF-012
    • Référence Sonepar : 00061796517
    • EAN : 8004487965175
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Kit Audio PERLA 2fils 250m

•Les Atouts de l'article:

Composition du kit LITHOS + PERLA : kit portier audio en saillie avec boîtier mural.1 60090650 LC/01 - Platine extérieure LITHOS Audio 1 60540010 Interphone PERLA audio mains libres, 2 touches AUX programmables et coloris blanc 1 61800040 Bouton simple double hauteur avec étiquettes "noms" 1 840EC-0010 Convertisseur

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de portiers vidéos mains libres PERLA est particulièrement indiquée pour les installations en petit collectif, avec notamment la possibilité d'utiliser jusqu'à 8 appels intercom. Ecran LCD couleur 3,5" optimise la qualité vidéo. Disponible en version audiophonique ou visiophonique.