• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 001U1872 - Système complet FAST70 en 230V

  • Système complet FAST70 en 230V
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 001U1872
    • Référence Sonepar : 00061605984
    • EAN : 8050456059840
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Système complet FAST70 en 230V pour portails battants jusqu'à 2,3m par vantail

•Les Atouts de l'article:

Composition du kit :- 001FA70230CB : Automatisme irréversible avec carte électronique et décodeur radio incorporés- 001FA70230 : Motoréducteur irréversible- 806TS-0310 : Emetteur quadricanal double fréquence, code fixe - 001AF43S : Carte radio embrochable- 001DIR10 : Jeu de photocellules - Portée 10m- 806LA-0040 Support pour fixation murale pour KRX- 806LA-0030 : Clignotant de signalisation à LED avec alimentation 24 ACDC à 230V AC avec coupole blanche.- Plaque portail.

•Les Atouts de la gamme:

FAST 70 est indiqué dans les applications pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail et jusqu'à 200 mm entre le pivot du portail et le mur de fixation du moteur. Le levier de déblocage permet l'ouverture du portail en cas de panne d'électricité.Les versions en 24V DC de Fast sont conformes aux Normes Européennes EN 12 445 et EN 12 453 en matière de force d'impact. Un circuit éléctronique permet l'arrêt ou l'inversion du mouvement, en cas de contact avec d'éventuels obstacles.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier