• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Carlo Gavazzi - RA2A23D40M - RELAIS STATIQUE 2P 230V 40A

  • Relais statique 2 pole zs 230V 40A m
    • Fabricant : Carlo Gavazzi
    • Réf. fabricant : RA2A23D40M
    • Référence Sonepar : 00158270072
    • EAN : 5350035323540
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Relais statique 2 pole zs 230V 40A m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver