Relais statique

Trier par
Afficher
1 325 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
1 PHASE SSRELAIS 280VAC 1 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : SSM1A112BD
  • 1 PHASE SSRELAIS 280VAC 1

  • Harmony Relay - 1 phase ssrelais - 280Vca - 12A - 24Vcc
Sur commande
x   1   unité
CONTACTEUR STATIQUE 2PH 3X40A photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RGC2A60D40KGE
  • CONTACTEUR STATIQUE 2PH 3X40A

  • Contacteur statique 2ph 600V cmd cc zero de tension 3x40A
Sur commande
x   1   unité
CONTACTEUR STATIQUE 2PH 3X40A photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RGC2A60A40KGE
  • CONTACTEUR STATIQUE 2PH 3X40A

  • Contacteur statique 2ph 600V cmd ca zero de tension 3x40A
Sur commande
x   1   unité
1 PHASE SSRELAIS 280 VAC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : SSM1A16BD
  • 1 PHASE SSRELAIS 280 VAC

  • Harmony Relay - 1 phase ssrelais - 280Vca - 6A - 24Vcc
Sur commande
x   1   unité
CONTACTEUR STATIQUE 1PH 20A photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RGC1A23D15KKE
  • CONTACTEUR STATIQUE 1PH 20A

  • Relais statique 1Ph 20A 230Vac -zero de tension - Cde : 4-32Vcc KKE
Selon l'agence
x   1   unité
CONTACTEUR STATIQUE 2PH 2X25A photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RGC2P60V25C1DM
  • CONTACTEUR STATIQUE 2PH 2X25A

  • Contacteur statique 2ph 600V cmd ana(V) proportionnel 1 cycle 2x25A ctrl charge
Sur commande
x   1   unité
RELAIS STATIQUE 600V 3PH 75A photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RZ3A60D75
  • RELAIS STATIQUE 600V 3PH 75A

  • Relais statique 600V 3ph com. zero de tension cc pave 75A
Sur commande
x   1   unité
1 PHASE SSRELAISELAIS photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : SSM1D26BD
  • 1 PHASE SSRELAISELAIS

  • Harmony Relay - 1 phase ssrelaiselais - 60Vcc - 6A - 24Vcc
Sur commande
x   1   unité
CONTACTEUR STATIQUE 2PH 2X40A photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RGC2P60V40C1DM
  • CONTACTEUR STATIQUE 2PH 2X40A

  • Contacteur statique 2ph 600V cmd ana(V) proportionnel 1 cycle 2x40A ctrl charge
Sur commande
x   1   unité
CONTACTEUR STATIQUE 1PH 43A photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RGC1A60D42KGE
  • CONTACTEUR STATIQUE 1PH 43A

  • Contacteur statique 1ph 600V cmd cc zero de tension 43A
Sur commande
x   1   unité
CONTACTEUR STATIQUE 230V 43A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
RELAIS STATIQUE 400V 3PH 25A photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RZ3A40D25
  • RELAIS STATIQUE 400V 3PH 25A

  • Relais statique 400V 3ph com. zero de tension cc pave 25A
Sur commande
x   1   unité