• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Carlo Gavazzi - RAM1A23A100 - RELAIS STATIQUE 1PH 230V 100A

  • Relais statique 1ph com. zero 230V 100Aca
    • Fabricant : Carlo Gavazzi
    • Réf. fabricant : RAM1A23A100
    • Référence Sonepar : 00158276192
    • EAN : 5350035404768
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Relais statique 1ph com. zero 230V 100Aca

•Les Atouts de la gamme:

Large gamme de relais statiques monophasés de type "Pavé" pour charges résistives et inductives. Tension de commande, 3-32VCC, 4-32VCC, 20-280VCA. Tension de sortie 230VCA, 600VCA, 690VCA. Courant commuté, 25, 50, 75, 100,125 A. Capot de protection des bornes. Filtre RC intégré, VDE.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver