• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Carlo Gavazzi - RGS1A23A25KKE - RELAIS STATIQUE 1PH 230V 25A

  • Relais statique 1ph 230V cmd ca zero de tension 25A
    • Fabricant : Carlo Gavazzi
    • Réf. fabricant : RGS1A23A25KKE
    • Référence Sonepar : 00158015501
    • EAN : 5350035416679
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Relais statique 1ph 230V cmd ca zero de tension 25A

•Les Atouts de la gamme:

Ce relais statique permet la commutation fréquente des moteurs et des systèmes de chauffe. Cette gamme offre des solutions jusqu'à 30 ACA pour une largeur de boîtier de 17.5mm. L'entrée de commande se câble sur des connecteurs à vis, avec une rondelle prisionnière garantissant un cablâge en toute sécurité. Les connexions en sortie sont des bornes à cage. D'autres modèles avec dissipateurs intégrés sont disponibles: série RGC.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver