• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Carlo Gavazzi - RGS1P23AA50E - RELAIS STATIQUE 230V 50A

  • Relais statique 1ph in i - ps 230V 50A 800Vp-e
    • Fabricant : Carlo Gavazzi
    • Réf. fabricant : RGS1P23AA50E
    • Référence Sonepar : 00158542951
    • EAN : 5350035429518
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Relais statique 1ph in i - ps 230V 50A 800Vp-e

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de relais statiques pour courant alternatif avec fonction analogique pour démarrage progressif avec commande 19, 2-28, 8 VCC ou commande 0-10VCC, 0-5VCC, 1-5VCC, 4-20mA avec sortie proportionnelle en boîtier compactes 35,8mm, tension alimentation 24VCC ,24VCA, 90-250VCA. Tension de sortie 265VCA, 550VCA, 660 VCA. Courant commuté 50, 90 A suivant modèle.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver