Description
Clavier à code Wiegand encastré en inox avec clavier braille
•Les Atouts de l'article:
> Clavier à code pour accès direct> Larges touches braille rétro éclairées diamètre 16 mm (bleues)> Voyants et buzzer de fonctionnement> Face avant anti vandale en inox> Montage en encastré> Alimentation 12V (via centrale IPEVIA ou via périphérique VD4Lect ou VDLect) > H 135 mm x L 100 mm x P 2,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm)H 140 mm x L 105 mm x P 60 mm (en saillie avec boîtier ceinture en option réf. 330.0150)
•Les Atouts de l'article:
> Clavier à code pour accès direct> Larges touches braille rétro éclairées diamètre 16 mm (bleues)> Voyants et buzzer de fonctionnement> Face avant anti vandale en inox> Montage en encastré> Alimentation 12V (via centrale IPEVIA ou via périphérique VD4Lect ou VDLect) > H 135 mm x L 100 mm x P 2,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm)H 140 mm x L 105 mm x P 60 mm (en saillie avec boîtier ceinture en option réf. 330.0150)
Documentation
Fréquemment dans le même panier