Système de contrôle d'accès

Trier par
Afficher
249 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
BP SORTIE H ZAMAK photo du produit
  • Fabricant : Castel
  • Réf. fabricant : 330.1200
  • BP SORTIE H ZAMAK

  • BP Zamak de sortie conforme loi handicap Zamak braille montage en plot 65mm
En stock
x   1   unité
LP32/C ANTIVANDALE photo du produit
  • Fabricant : Castel
  • Réf. fabricant : 910.0085
  • LP32/C ANTIVANDALE

  • Lecteur proximité 13,56 MHz Mifare® N° de série en aluminium anodisé antivandale
Selon l'agence
x   1   unité
LP32/C photo du produit
  • Fabricant : Castel
  • Réf. fabricant : 910.0084
  • LP32/C

  • Lecteur proximité 13,56 MHz Mifare® N° de série
En stock
x   1   unité
Centrale Chef 10 Ans photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BPM34/C photo du produit
  • Fabricant : Castel
  • Réf. fabricant : 910.0079
  • BPM34/C

  • Porte clé Mifare pour lect LP32/C, VD MI/C,LP32/C AV, LP60 MI/C
Selon l'agence
x   1   unité
BPM32/C photo du produit
  • Fabricant : Castel
  • Réf. fabricant : 910.0086
  • BPM32/C

  • Badge Mifare® pour lecteur LP32/C et VD MI/C
Selon l'agence
x   1   unité
Kit V410A+Centra Ipcv4083+1T25 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Kit V410A+Centra Ipcv2083+1T25 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Kit V410A+Centr Ipcv1083+1T25 photo du produit
  • Fabricant : Urmet
  • Réf. fabricant : KGPRSV41P083
  • Kit V410A+Centr Ipcv1083+1T25

  • Kit Modem V4 10 Ans - Centrale 1 Porte Connectée Avec 1 Tête T25
Sur commande
x   1   unité
CLAVIER WIEGAND BRAILLE photo du produit
  • Fabricant : Castel
  • Réf. fabricant : 330.0100
  • CLAVIER WIEGAND BRAILLE

  • Clavier à code Wiegand encastré en inox avec clavier braille
Sur commande
x   1   unité
IP 2WIRES CONVERTER photo du produit
  • Fabricant : Castel
  • Réf. fabricant : 310.5000
  • IP 2WIRES CONVERTER

  • Ensemble emetteur/récepteur paire cuivre vers IP 500m avec alim et injection PoE
Sur commande
x   1   unité
LPBT23 photo du produit
  • Fabricant : Castel
  • Réf. fabricant : 910.0133
  • LPBT23

  • Lecteur 13,56 MHz + Bluetooth
Sur commande
x   1   unité