Description
Lecteur de badges de proximité 13,56 MHz Mifare® N° de série
•Les Atouts de l'article:
> Liaison selon protocole Wiegand > Compatible CPS3 > Signalisation lumineuse (bleu pour le bon fonctionnement, rouge par défaut et vert si l’accès est autorisé) > Signalisation sonore lors de la lecture du badge et possibilité d’activer le buzzer via un contact sec > Sortie tout ou rien (image de l’arrachement du lecteur) > Alimentation 12V (via périphérique VD4Lect ou VDLect) H 80 mm x L 80 mm x P 19 mm (en saillie, prévu pour intégration dans boîte d’encastrement de diamètre 60 mm)
•Les Atouts de l'article:
> Liaison selon protocole Wiegand > Compatible CPS3 > Signalisation lumineuse (bleu pour le bon fonctionnement, rouge par défaut et vert si l’accès est autorisé) > Signalisation sonore lors de la lecture du badge et possibilité d’activer le buzzer via un contact sec > Sortie tout ou rien (image de l’arrachement du lecteur) > Alimentation 12V (via périphérique VD4Lect ou VDLect) H 80 mm x L 80 mm x P 19 mm (en saillie, prévu pour intégration dans boîte d’encastrement de diamètre 60 mm)