Description
> Identification automatique et à distance des véhicules > Contrôle jusqu’à 4 voies simultanément > 1 à 4 antennes peuvent être connectées au lecteur > Distance de lecture jusqu’à 13 m > Antenne en ABS et polycarbonate / Lecteur en aluminium > Support de fixation fourni > Indice de protection IP66 - IK10 > Alimentation 12V > H 348,7 mm x L 279,2 mm x L 45,1 / 83,6 mm
•Les Atouts de l'article:
> Pack avec une caméra de lecture > Plaques françaises uniquement > Liaison selon protocole Wiegand > Boîtier aluminium IP67 > Plusieurs distances de lecture possible (jusqu’à 15 m) > Avec système d’éclairage IR > Alimentation 24V (câble 3 m), bras et mâchoire de fixation fournis > H 130 mm x L 70 mm x P 115 mm
•Les Atouts de l'article:
> Pack avec une caméra de lecture > Plaques françaises uniquement > Liaison selon protocole Wiegand > Boîtier aluminium IP67 > Plusieurs distances de lecture possible (jusqu’à 15 m) > Avec système d’éclairage IR > Alimentation 24V (câble 3 m), bras et mâchoire de fixation fournis > H 130 mm x L 70 mm x P 115 mm