• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Catu - MG137 - perche coupe attaches 2,60m

  • perche coupe attaches 2,60m
    • Fabricant : Catu
    • Réf. fabricant : MG137
    • Référence Sonepar : 00081506190
    • EAN : 3597560004908
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Avec pince coupante amovible. Capacité de coupe : cuivre réduit Ø 5 mm, aluminium : Ø 5,8 mm. Tube Ø 32 mm IEC 60855. Longueur totale : 2,7 m. Poids : 3,7 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver