Outil de coupe de câble

Trier par
Afficher
717 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
KNIPEX - 95 31 250 photo du produit
  • Fabricant : KNIPEX
  • Réf. fabricant : 9531250
  • KNIPEX - 95 31 250

  • Coupe-câbles à cliquet 250mm - Cu/Al Ø32mm/240mm² - Gainage bi-matière
Selon l'agence
x   1   unité
KNIPEX - 95 05 155 SB photo du produit
  • Fabricant : KNIPEX
  • Réf. fabricant : 9505155SB
  • KNIPEX - 95 05 155 SB

  • Ciseaux d?électricien 155mm - Gainage bi-matière - Tranchant en Inox
Selon l'agence
x   1   unité
CCS16 COUPE CABLE photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 424019
  • CCS16 COUPE CABLE

  • Coupe cable cuivre capacite diam 16mm, manches gaines
En stock
x   1   unité
KT 8 photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 9002650000
  • KT 8

  • Coupe cables
Selon l'agence
x   1   unité
Coupe cables a cliquet d=62mm photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
CCA310 COUPE CABLE CAP. 3-10MM photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 424025
  • CCA310 COUPE CABLE CAP. 3-10MM

  • Coupe-cables cuivre et aluminium capacite 3-10 mm, 20 mm2 cuivre souple.
En stock
x   1   unité
KNIPEX - 95 16 200 photo du produit
  • Fabricant : KNIPEX
  • Réf. fabricant : 9516200
  • KNIPEX - 95 16 200

  • Coupe-câbles 200mm - Ø20mm/70mm² Cu/Al - Chromé - Isolé 1000V
Selon l'agence
x   1   unité
CUTTER 8 photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 9040130000
  • CUTTER 8

  • Coupe cables
En stock
x   1   unité
KNIPEX - 95 62 160 photo du produit
  • Fabricant : KNIPEX
  • Réf. fabricant : 9562160
  • KNIPEX - 95 62 160

  • Coupe-câbles acier 160mm - Ø6mm - Gainage bi-matière
En stock
x   1   unité
KT 12 photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 9002660000
  • KT 12

  • Coupe cables
En stock
x   1   unité
KNIPEX - 95 16 160 photo du produit
  • Fabricant : KNIPEX
  • Réf. fabricant : 9516160
  • KNIPEX - 95 16 160

  • Coupe-câbles StepCut - 160mm - Chromé - Isolé 1000V - Cu/Al Ø15mm/50mm²
En stock
x   1   unité
CCA4 SECTIONNEUR photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 424021
  • CCA4 SECTIONNEUR

  • Coupe-cables, acier, capacite 4 mm.
Selon l'agence
x   1   unité