• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - ADC324 - Alimentation rail DIN 24V DC 2A ? 3 mod.

  • Alimentation à découpage 24V DC 2A non-secourue ? 3 modules rail DIN protégés
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : ADC324
    • Référence Sonepar : 00327101854
    • EAN : 3662211018549
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Alimentation à découpage 24V DC 2A non-secourue • Compacte : 3 modules rail DIN protégés en primaire & secondaire par électronique • Régulée & filtrée, haut rendement • Boitier ignifugé • Fabriquée en France

•Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage24V DC2 A3 modules Rail DINFabrication françaiseGarantie 10 ansAlimentation à découpage 24V DC - 2 A - Rail DIN - 3 modulesIdéale pour une installation pour une issue de secours avec notre gâche GISIPAlimentation à découpage 24V DC - 2 A - Rail DIN - 3 modules

•Quelques mots du fabricant :

Security to Access

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier