• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - R9H13401 - Resi9 COFFRET 13M 1R

  • Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 13 modules
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : R9H13401
    • Référence Sonepar : 01887092789
    • EAN : 3606480927898
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Resi9 - coffret en saillie - 1 rangée de 13 modules - In 63 A - Collecteur de terre 15 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 250 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Schneider Electric innove avec ses coffrets électriques résidentiels adaptés à tous les logements qui allient la beauté d’un design épuré et la souplesse d’un tableau électrique doté de nombreuses astuces d'installation. Ce coffret Resi9 doté d'une rangée et de 13 modules apporte confort et facilité de pose. Les coffrets Resi9 13, 18 et 24 modules sont équipés de rails DIN déclipsables.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce coffret de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire se compose : 1 kit démarquage, 1 obturateur, 1 support bornier, 1 bornier de terre, 1 rail Din, 1 coiffe, 1 protection d'étiquette, 1 étiquette avec inscription. Le coffret de répartition sans porte, est doté de 1 rangée de 13 modules, pour un courant assigné de 63A.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H13401 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1, CEI 60670-24.

Le saviez-vous ?

Il existe des coffrets 13 modules sans porte de : 1 rangée, 2 rangées, 3 rangées et 4 rangées. Mais également des coffrets 18 modules et 24 modules et des coffrets Resi9 IP65. Le coffret peut être connecté lorsqu'il comprend un compteur d'énergie Wiser. Peut se monter en parallèle du coffret de communication Resi9Connect (R9H13401VDIXS) pour garantir un réseau de communication robuste performant dans le logement.



•Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



•Quelques mots du fabricant :

  • Esthétique du coffret (RAL9003)
  • Tous les coffrets Resi9 sont compatibles avec la gamme XE
  • Installation facilitée grâce aux astuces récentes proposées

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver