Description
Alimentation 8/12/24V redressée filtrée non régulée, sorties multiples AC/DC
•Les Atouts de l'article:
Protégée en primaire et en secondaire par fusibles automatiques.Sorties redressées, filtrées 12/24 V DC. Alimentation 8/12/24 V Dimensions (L x l x P): 142 x 92 x 60 mm.Tension d'entrée: 230 V +/- 10%, 50/60 Hz.Consommation: 0,17 A.Sorties multiples: sorties 8/12/24 AC - sorties 12/24 V DC, redressées, filtrées et non-régulées.Intensité max. sur une seule sortie à la fois, 1 A maximum.Protégée en primaire et en secondaire par fusibles automatiques.Sorties redressées, filtrées 12/24 V DC.
•Les Atouts de l'article:
Protégée en primaire et en secondaire par fusibles automatiques.Sorties redressées, filtrées 12/24 V DC. Alimentation 8/12/24 V Dimensions (L x l x P): 142 x 92 x 60 mm.Tension d'entrée: 230 V +/- 10%, 50/60 Hz.Consommation: 0,17 A.Sorties multiples: sorties 8/12/24 AC - sorties 12/24 V DC, redressées, filtrées et non-régulées.Intensité max. sur une seule sortie à la fois, 1 A maximum.Protégée en primaire et en secondaire par fusibles automatiques.Sorties redressées, filtrées 12/24 V DC.
Documentation
Fréquemment dans le même panier