• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - ADC335 - Alimentation 12VDC - 3,5A

  • Alimentation a decoupage 3,5 A - 12V DC - Rail DIN - 3 modules
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : ADC335
    • Référence Sonepar : 00327101515
    • EAN : 3662211015159
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Alimentation à découpage 3,5 A - 12V DC - Rail DIN - 3 modules - Non secourue - Tension régulée - Protection par fusibles: Primaire et secondaire haut rendement - Dimensions: 91 x 54 x 58mm

•Les Atouts de l'article:

Alimentation linéaire 12VPuissance: 3,5ATension de sortie réguléeMontage sur rail DIN 3 modulesRésistant aux courts circuits Fabrication françaiseGarantie 10 ansL'ADC335 est une alimentation linéaire DIN-rail régulée compacte. Avec sa taille de 3 modules, c'est une alimentation 3,5A très compacte mais robuste. Sa sortie régulée garantit toujours une tension de 12VCC indépendamment d'une charge élevée ou faible. Cette alimentation est adapté aux appareils nécessitant une tension d'entrée correcte, tels que l'électronique.Tension primaire: 230V ~50HzTension secondaire 12VDCPuissance: 3,5ADimension: 3 modules din railBoîtier résistant à la flamme (ABS)très haute efficacité 90% @230VAC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier