• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - DGM1 - Micro centrale Vigik® 1 porte

  • Micro centrale Vigik® compact 1porte - Borniers débrochables - Relais NONF - 12V
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : DGM1
    • Référence Sonepar : 00327000299
    • EAN : 3662211009042
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Micro centrale Vigik® compact 1 porte + tête TDG1 - Borniers débrochables - Entrée BP- Relais NONF

•Les Atouts de l'article:

Centrale VIGIK® - 1 porteMontage en applique de la tête avec le cadre référence BECAN standard Mifare®jusqu'à 100 portestête DGM1 : très haute résistance aux flammesfacilité de programmation :programmation des badges sur PC ou directement sur DGM1transfert sur le PCV123communication par simple contact du PCV123 sur la tête Vigik®nombre de badges résidents illimité (suivant le mode)borniers débrochablescompatible avec Atrium via INTWDGM1gestion 1 porte : 1 relais NO/NF1 entrée bouton poussoirconnexion RS-232dimensions :- tête DGM1 : ø44 x H 10 mm- encastrement : ø44 x H 31 mm- électronique sécurisée (L x l x P) : 78 x 57 x 23 mmalimentation : 12V AC/DCconsommation : 300 mA max.

•Quelques mots du fabricant :

Security to Access

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier