• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - GARVT12 - Gache app rev em 2tps 12V

  • Gache applique reversible verticale 120mm 2 temps emission 12V AC-DC
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : GARVT12
    • Référence Sonepar : 00327000394
    • EAN : 3662211004467
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gâche applique réversible verticale 120mm 2 temps émission 12V AC/DC

•Les Atouts de l'article:

Gâche alu applique réversible verticale 120 mm 2 temps émission 12V AC/DCréversible (breveté) non symétriquemontage applique (horizontal ou vertical)émissiondouble empennage dimensions (L x l x P) :120 x 50/32 x 56 mmalimentation : 12V AC/DC (24V AC/DC sur demande)consommation " émission " :- 12V AC : 270 mA- 12V DC : 380 mA