• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chappee - 7751202 - MUXN 80-3 HK207

  • Unité extérieure MULTI-SPLIT MUXN 80-3
    • Fabricant : Chappee
    • Réf. fabricant : 7751202
    • Référence Sonepar : 06892166160
    • EAN : 3588691661603
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unité Climatisation MULTISPLIT - Unité extérieure MUXN 80-3 - Compresseur ROTARY DC INVERTER - Vanne 4 voies (chaud et froid) -Ventilateur ajustable. Puissance Mode Froid 7,9 kW min/max 2,3-8,69 - Mode Chaud 8,2 kW min/max 2,45-9,02

•Les Atouts de l'article:

Fonction wifi - Fluide R32 - Confort optimal en toute saison - Large choix d'unités intérieures - Possibilité de connecter jusqu'à 5 unités intérieures sur 1 même unité extérieure.

•Les Atouts de la gamme:

Les unités extérieures MUXN.. sont équipées d'un compresseur ROTARY DC INVERTER fonctionnant au R32, d'une vanne 4 voies d'inversion (mode froid / chaud) et d'un ventilateur ajustable. Elles sont à associer à 1,2,3,4 ou 5 unités intérieures UMC et UCC.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver