Unité extérieure Multisplit

Trier par
Afficher
341 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
AOYG 24 KBTA3.UE photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 872127
  • AOYG 24 KBTA3.UE

  • Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32 - CONFORT - 6800W - Tri-splits
En stock
x   1   unité
AOYG 30 KBTA4.UE photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 872128
  • AOYG 30 KBTA4.UE

  • Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32 - CONFORT - 8000W - Quadri-splis
En stock
x   1   unité
AOYG 14 KBTA2.UE photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 872095
  • AOYG 14 KBTA2.UE

  • Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32 - CONFORT - 4000W - Bi-splits
En stock
x   1   unité
AOYG 18 KBTA2.UE photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 872096
  • AOYG 18 KBTA2.UE

  • Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32 - CONFORT - 5000W - Bi-splits
En stock
x   1   unité
AOYG 36 KBTA5.UE photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 872129
  • AOYG 36 KBTA5.UE

  • Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32 - CONFORT - 9500W - 5 postes
En stock
x   1   unité
2U 018 NBB.UE photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 872161
  • 2U 018 NBB.UE

  • Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32 - 5000W - Bi-splits
Sur commande
x   1   unité
Unité Extérieure Multisplit photo du produit
  • Fabricant : Toshiba Climatisation
  • Réf. fabricant : RAS-2M18G3AVG-E
  • Unité Extérieure Multisplit

  • Unité Extérieure Multisplit 2 sorties 5,2/5,6 kW ; R32 ; A+++/A++ ;
Sur commande
x   1   unité
NAG/NIS UE TRI 7000W R32 photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 872175
  • NAG/NIS UE TRI 7000W R32

  • PAC Air-Air /Climatisation réversible Nagano/Niseko UE Tri-split 7000W R32 V2
Sur commande
x   1   unité
AOYG 18 KBTA3.UE photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 872126
  • AOYG 18 KBTA3.UE

  • Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32 - CONFORT - 5400W - Tri-splits
En stock
x   1   unité
3U 024 NBB.UE photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 872162
  • 3U 024 NBB.UE

  • Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32 - 6200W - Tri-splits
Sur commande
x   1   unité
NAG/NIS UE QUADRI 8500W R32 photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 872176
  • NAG/NIS UE QUADRI 8500W R32

  • PAC Air-Air /Climatisation réversible Nagano/Niseko UE Quadri-split 8500W R32 V2
Sur commande
x   1   unité
Unité Extérieure Multisplit photo du produit
  • Fabricant : Toshiba Climatisation
  • Réf. fabricant : RAS-2M14G3AVG-E
  • Unité Extérieure Multisplit

  • Unité Extérieure Multisplit 2 sorties 4,0/4,4 kW ; R32 ; A+++/A++ ;
Sur commande
x   1   unité