• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chappee - 7778446 - ERIA-N 16 ET TRI

  • Pompe à chaleur Eria-N 16 ET triphasé
    • Fabricant : Chappee
    • Réf. fabricant : 7778446
    • Référence Sonepar : 06892166965
    • EAN : 3588691669654
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pompe à chaleur Eria-N 16 ET triphasé

•Les Atouts de l'article:

COP jusqu'à 5.11 .
Fonctionnalités simples .
Température de fonctionnement jusqu'à -20°C .
Fiabilité avec échangeur à plaques en inox .
Régulation intuitive Ecocontrol

•Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD : . Tableau de commandes Ecocontrol . Modulation inverter de 30 à 100% . Système frigorifique à réserve de puissance . Régulation électronique . Sonde extérieure . Pompe modulante à haute efficacité énergétique . Dispositif hors gel . Dispositif de contrôle du débit . Vase d'expansion 8 litres intégré . Filtre magnétique pot à boue

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver