• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01191305 - TESTEUR ROTATION C.A 6609

  • Testeur de rotation de phases et de moteurs avec et sans connexions
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01191305
    • Référence Sonepar : 00087000050
    • EAN : 3760171413913
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

CA 6609 Testeur de rotation de phases et de moteurs, avec et sans connexions connexions. Alimenté par pile 9V.

•Les Atouts de l'article:

  • Testeur de rotation de phase
  • Indication du champ tournant et sens de rotation sans connexions
  • Tension de fonctionnemlent avec connexions 40 à 600 VAC entre phases
  • Tension de fonctionnemlent sans connexions 120 à 400 VAC entre phases
  • Plage de fréquence 15 à 400 Hz
  • Alimenté par piles
  • 600V CAT III
  • IP 40

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver