• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01120923 - PINCE MULT.N F203

  • F203 - Pince multimètre numérique 600A TRMS
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01120923
    • Référence Sonepar : 00087000194
    • EAN : 3760171410516
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

F203 Pince multimètre TRMS AC/DC. 600A AC/900A DC. 1000V AC/DC. Résistance, continuité, fréquence. Température. TrueInrush, Min, Max. Enserrage 34mm. 600V CAT IV

•Les Atouts de l'article:

  • 600 A AC / 900 A DC
  • 1000V AC/DC
  • Afficheur 6000 points rétro-éclairé
  • Mesures en valeur efficace vraie TRMS
  • Détection automatiqueAC/DC
  • Fonction TrueInrush pour le bon dimensionnement des conducteurs et des protections thermiques
  • Compensation automatique de la résistance des cordons de mesure
  • Mesure de température
  • Mesures Différentielle et RELative
  • Entrée "adaptateur" pour sonde de mesure externe
  • Livrée avec cordons, capteur de température, sacoche et pile
  • 600V CAT IV / 1000V CAT III
  • Garantie 3 ans

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier