« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171021 - Décor 2DTC Alizée BC
Décor 2DTC Alizée BC L:1 H:2,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171021
Référence Sonepar : 00124171021
EAN : 3184551710216
Description
Décor TC Alizée H:2,5 L:1m LED BC/BF animé 230V~~FRA