|
- Fabricant : Festilight
- Réf. fabricant : 40479-AP0
-
- SPRAY-Sapin structure argent, H1,50m, 320 LED blanc pétillant, 31V
| |
- Fabricant : Festilight
- Réf. fabricant : 40479-CMATP9
-
- SPRAY-Sapin structure cuivre, H1,50m, 320 LED blanc chaud pétillant, 31V
| |
- Fabricant : Festilight
- Réf. fabricant : 40298-W0
-
- REINDEER-Renne lumineux H0,90m, 120 LED blanc, 31V
| |
- Fabricant : Blachere
- Réf. fabricant : KITG29W
-
- KIT PROJECTEUR ARBRE blanc chd Comprenant : 1 PRJAW+1 PRTR24N+1 FYSDOW+1 FY-MOUS
| |
- Fabricant : Blachere
- Réf. fabricant : PRJA-W
-
- Lot de 2 Projecteurs arrondis -24V 6 led blanc chaud par projecteur
| |
- Fabricant : Blachere
- Réf. fabricant : KITG29
-
- KIT PROJECTEUR ARBRE blanc pur Comprenant : 1 PRJA+1 PRTR24N+1 FYSDOW+1 FY-MOUS
| |
- Fabricant : Festilight
- Réf. fabricant : 70221-9
-
- Splendid-Sapin conique vert, H5,10m, LED blanc chaud pétillant, 230V
| |
- Fabricant : Blachere
- Réf. fabricant : IPL200W
-
- Décor LINE DRAPEAU POTEAU LIGNE BLANC CHAUD RECYPRINT LED
| |
- Fabricant : Blachere
- Réf. fabricant : ITL027W
-
- Décor suspension MATHILDA SUSPENSION NOEUD BLANC CHAUD RECYPRINT LED
| |
- Fabricant : Blachere
- Réf. fabricant : IPL130
-
- Décor QUADRILLE PETIT POTEAU QUADRILLE BLANC PUR RECYPRINT LED
| |
- Fabricant : Festilight
- Réf. fabricant : 43207LED-P0
-
- Bonnes Fêtes-Traversée, H1mxL4m, LED blanc pétillant, 230V
| |
- Fabricant : Festilight
- Réf. fabricant : 43186LED-0
-
- ETOILE FILANTE-Motif poteau H1,50mx0,80m, LED blanc
| |