« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171084 - Décor 2DTC Jasmine OR
Décor 2DTC Jasmine OR L:3 H:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171084
Référence Sonepar : 00124171084
EAN : 3184551710841
Description
Décor TC Jasmine H:3 L:1m LED BC/BF animé 230V~~FRA