« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171169 - Décor 2DT Clara RG
Décor 2DT Clara RG L:6 H:1,3m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171169
Référence Sonepar : 00124171169
EAN : 3184551711695
Description
Décor T Clara H:1,3 L:6m LED BF/RG animé 230V~~FRA